PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619788
Polzahl - 12
Mit Schirmanschluss - Nein
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356821292
Sonepar Artikelnummer
121340766
Hersteller Artikelnummer
1619788
Hersteller Typ
CA-12S1N8AHZ00
Hersteller Artikel Nr.:
1619788
Polzahl:
12
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


