PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1624344
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626298030
Sonepar Artikelnummer
121341504
Hersteller Artikelnummer
1624344
Hersteller Typ
SH-8ESC58AH000S
Hersteller Artikel Nr.:
1624344
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Umgebungstemperatur:
115 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


