PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1627608
Bemessungsstrom - 35 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP65
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626337845
Sonepar Artikelnummer
121341592
Hersteller Artikelnummer
1627608
Hersteller Typ
PRC 3-FT25-MC WO NUT
Hersteller Artikel Nr.:
1627608
Bemessungsstrom:
35 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
29.5 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


