PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1627609
Bemessungsstrom - 35 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP65
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626337852
Sonepar Artikelnummer
121341593
Hersteller Artikelnummer
1627609
Hersteller Typ
PRC 5-FT25-MC WO NUT
Hersteller Artikel Nr.:
1627609
Bemessungsstrom:
35 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
46.4 mm
Höhe:
38.4 mm
Breite:
34.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


