PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065795
Schutzart (IP) - IP66
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1
Mechanische Codierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626728384
Sonepar Artikelnummer
121322783
Hersteller Artikelnummer
1065795
Hersteller Typ
PRC FT25-0-HSG
Hersteller Artikel Nr.:
1065795
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Länge:
51.6 mm
Höhe:
37.6 mm
Breite:
37.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


