PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065796
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1
Mechanische Codierung - Nein
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626730301
Sonepar Artikelnummer
121322784
Hersteller Artikelnummer
1065796
Hersteller Typ
PRC FT25-45/90-HSG
Hersteller Artikel Nr.:
1065796
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Länge:
74.8 mm
Höhe:
37.6 mm
Breite:
60.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


