PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067227
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626735962
Sonepar Artikelnummer
121322868
Hersteller Artikelnummer
1067227
Hersteller Typ
SACC-E-FSD-4P-M16/0,5 SCO GN
Hersteller Artikel Nr.:
1067227
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M16
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg


