Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1069328

  • Mit Schirmanschluss - Nein

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Schutzart (IP), montiert - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626762074

Sonepar Artikelnummer

121322918

Hersteller Artikelnummer

1069328

Hersteller Typ

M23-12P2N8AA500S

Hersteller Artikel Nr.:

1069328

Mit Schirmanschluss:

Nein

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Umgebungstemperatur:

105 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 105 °C

Mit Gewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.107 kg

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: M23 PRO Signal, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)