PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1133364
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151064419
Sonepar Artikelnummer
121324885
Hersteller Artikelnummer
1133364
Hersteller Typ
PV-FT-C4F-HSG
Hersteller Artikel Nr.:
1133364
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
38 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
1500 V
Verschmutzungsgrad:
2
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.004 kg


