PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244882
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Anzahl der Datenkontakte - 4
Umgebungstemperatur - -40 .. 115 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151411886
Sonepar Artikelnummer
121327264
Hersteller Artikelnummer
1244882
Hersteller Typ
SB-8ESSA8AA700SX
Hersteller Artikel Nr.:
1244882
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40 .. 115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.604 kg


