PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244887
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151410360
Sonepar Artikelnummer
121327269
Hersteller Artikelnummer
1244887
Hersteller Typ
SB-8EPCA8AWT00SX
Hersteller Artikel Nr.:
1244887
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40 .. 115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.204 kg


