PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308633
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151559717
Sonepar Artikelnummer
121327953
Hersteller Artikelnummer
1308633
Hersteller Typ
PRC 20/4-C1-FT25-MS2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1308633
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
53.7 mm
Höhe:
38.4 mm
Breite:
34 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg


