PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329288
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Schutzart (IP), montiert - IP68
Umgebungstemperatur - 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151622527
Sonepar Artikelnummer
121328242
Hersteller Artikelnummer
1329288
Hersteller Typ
M23-12P2N8AW600S
Hersteller Artikel Nr.:
1329288
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Umgebungstemperatur:
105 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


