PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329918
Kabellänge - 1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151625139
Sonepar Artikelnummer
121328264
Hersteller Artikelnummer
1329918
Hersteller Typ
SACC-E-M12MSS-3PE-M16XL/1,0-US
Hersteller Artikel Nr.:
1329918
Kabellänge:
1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M16
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg


