Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411577

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356936156

Sonepar Artikelnummer

121331972

Hersteller Artikelnummer

1411577

Hersteller Typ

SACC-E-M12MS-4P-M16XL/0,5

Hersteller Artikel Nr.:

1411577

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

85 °C

Betriebstemperatur:

-25 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

Nein

Einschraubgewinde:

M16

Aderquerschnitt:

0.34 mm²

Mit PE-Anschluss:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.021 kg

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 4-polig, Stift, gerade, M12-Standard, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, vergossen