Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1440711

  • Einschraubgewinde - M12

  • Mit Schirmanschluss - Ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356554053

Sonepar Artikelnummer

121335888

Hersteller Artikelnummer

1440711

Hersteller Typ

VS-EC-MSDB SH SCO

Hersteller Artikel Nr.:

1440711

Einschraubgewinde:

M12

Mit Schirmanschluss:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Vorderwandmontage, M12 x 1, Lötstifte, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239709