Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1521452

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918949679

Sonepar Artikelnummer

121337584

Hersteller Artikelnummer

1521452

Hersteller Typ

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5

Hersteller Artikel Nr.:

1521452

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

9 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.052 kg

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, 7/8", Vorderwand mit Pg13,5-Gewinde, mit 0,5 m PVC-Litze, 5 x 0,75 mm²