PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1594493
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Mit Gewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356201728
Sonepar Artikelnummer
121339332
Hersteller Artikelnummer
1594493
Hersteller Typ
RC-07P1N8AWB00
Hersteller Artikel Nr.:
1594493
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240505


