PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1605586
Polzahl - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356182201
Sonepar Artikelnummer
121339593
Hersteller Artikelnummer
1605586
Hersteller Typ
SF-7EP1N8AAD00
Hersteller Artikel Nr.:
1605586
Polzahl:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.118 kg


