PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607258
Polzahl - 12
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356268226
Sonepar Artikelnummer
121339734
Hersteller Artikelnummer
1607258
Hersteller Typ
RF-12P2N8AAF00
Hersteller Artikel Nr.:
1607258
Polzahl:
12
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg


