PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607675
Polzahl - 4
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356273824
Sonepar Artikelnummer
121339847
Hersteller Artikelnummer
1607675
Hersteller Typ
ST-3EP1N8AWQ00S
Hersteller Artikel Nr.:
1607675
Polzahl:
4
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


