PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607711
Polzahl - 6
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356274142
Sonepar Artikelnummer
121339865
Hersteller Artikelnummer
1607711
Hersteller Typ
ST-5EP1N8AWQ00S
Hersteller Artikel Nr.:
1607711
Polzahl:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


