PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607802
Polzahl - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -20 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356267946
Sonepar Artikelnummer
121339900
Hersteller Artikelnummer
1607802
Hersteller Typ
RF-12P1N8AAC00
Hersteller Artikel Nr.:
1607802
Polzahl:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-20 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.125 kg


