PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613527
Polzahl - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356400855
Sonepar Artikelnummer
121340011
Hersteller Artikelnummer
1613527
Hersteller Typ
SM-7EPWN8AWT00
Hersteller Artikel Nr.:
1613527
Polzahl:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.196 kg


