PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613589
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 7
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356401371
Sonepar Artikelnummer
121340050
Hersteller Artikelnummer
1613589
Hersteller Typ
ST-6ES1N8AWQ00S
Hersteller Artikel Nr.:
1613589
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
7
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
7
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


