PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613630
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 9
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356442398
Sonepar Artikelnummer
121340073
Hersteller Artikelnummer
1613630
Hersteller Typ
ST-8ES1N8AW400S
Hersteller Artikel Nr.:
1613630
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
9
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
9
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


