PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613766
Polzahl - 16
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 16
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356402101
Sonepar Artikelnummer
121340079
Hersteller Artikelnummer
1613766
Hersteller Typ
RF-16P1N8AWA00
Hersteller Artikel Nr.:
1613766
Polzahl:
16
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
16
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg


