PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619880
Polzahl - 17
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356820868
Sonepar Artikelnummer
121340809
Hersteller Artikelnummer
1619880
Hersteller Typ
CA-17P1N8A6Z00
Hersteller Artikel Nr.:
1619880
Polzahl:
17
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


