PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619883
Polzahl - 17
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Mit PE-Anschluss - Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen - 100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356820837
Sonepar Artikelnummer
121340812
Hersteller Artikelnummer
1619883
Hersteller Typ
CA-17S1N126Z00
Hersteller Artikel Nr.:
1619883
Polzahl:
17
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg


