PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619901
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356820653
Sonepar Artikelnummer
121340830
Hersteller Artikelnummer
1619901
Hersteller Typ
CA-06S1N8A6Z00
Hersteller Artikel Nr.:
1619901
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung Pg13,5, Kodierung: N


