PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619924
Polzahl - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356820462
Sonepar Artikelnummer
121340849
Hersteller Artikelnummer
1619924
Hersteller Typ
CA-12P1NA22S00
Hersteller Artikel Nr.:
1619924
Polzahl:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


