PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619950
Polzahl - 9
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356820325
Sonepar Artikelnummer
121340863
Hersteller Artikelnummer
1619950
Hersteller Typ
CA-09P1N222S00
Hersteller Artikel Nr.:
1619950
Polzahl:
9
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


