PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619973
Polzahl - 9
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Mit PE-Anschluss - Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen - 100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356820097
Sonepar Artikelnummer
121340886
Hersteller Artikelnummer
1619973
Hersteller Typ
CA-09S1N122S00
Hersteller Artikel Nr.:
1619973
Polzahl:
9
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


