PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1621561
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Min. Anzahl der Steckzyklen - 100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356937092
Sonepar Artikelnummer
121341244
Hersteller Artikelnummer
1621561
Hersteller Typ
SH-8EPC58AAC00S
Hersteller Artikel Nr.:
1621561
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Umgebungstemperatur:
115 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.111 kg


