Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1621738

  • Mit Schirmanschluss - Nein

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Mit Gewinde - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626000817

Sonepar Artikelnummer

121341265

Hersteller Artikelnummer

1621738

Hersteller Typ

CA-12P1N8AAD00

Hersteller Artikel Nr.:

1621738

Mit Schirmanschluss:

Nein

Mit PE-Anschluss:

Nein

Mit Gewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.122 kg

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: CA, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Kodierung: N