PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1621746
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Mit Gewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626001210
Sonepar Artikelnummer
121341269
Hersteller Artikelnummer
1621746
Hersteller Typ
CA-09P1N12AD00
Hersteller Artikel Nr.:
1621746
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.111 kg
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: CA, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244478


