PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1623255
Polzahl - 26
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 26
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626272948
Sonepar Artikelnummer
121341329
Hersteller Artikelnummer
1623255
Hersteller Typ
HC-26S1N8A2300
Hersteller Artikel Nr.:
1623255
Polzahl:
26
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
26
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-20 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.041 kg


