Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1623630

  • Mit Schirmanschluss - Nein

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Mit Gewinde - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626191416

Sonepar Artikelnummer

121341385

Hersteller Artikelnummer

1623630

Hersteller Typ

CA-1RP1N8A6L00

Hersteller Artikel Nr.:

1623630

Mit Schirmanschluss:

Nein

Mit PE-Anschluss:

Nein

Mit Gewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.032 kg

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16+2+FE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter, Kodierung: N