PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1693775
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - ohne
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918174316
Sonepar Artikelnummer
121343101
Hersteller Artikelnummer
1693775
Hersteller Typ
SACC-EC-M12MS-4CON-PG9/0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1693775
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.024 kg


