PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805151
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356671774
Sonepar Artikelnummer
121348430
Hersteller Artikelnummer
1805151
Hersteller Typ
PV-FT-CF-C-4-130-BU
Hersteller Artikel Nr.:
1805151
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
35 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.011 kg


