PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1241998
Polzahl - 6
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151397302
Sonepar Artikelnummer
121327200
Hersteller Artikelnummer
1241998
Hersteller Typ
SM-5ES1N8AY000X
Hersteller Artikel Nr.:
1241998
Polzahl:
6
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


