PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800240
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356570817
Sonepar Artikelnummer
120464722
Hersteller Artikelnummer
0800240
Hersteller Typ
EMLC (25X8)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800240
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.186 kg


