PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800235
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356570787
Sonepar Artikelnummer
121317188
Hersteller Artikelnummer
0800235
Hersteller Typ
EMLC (20X8)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800235
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
0.07 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg
Gewebeetikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


