PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800238
Farbe - gelb
Länge - 12.7 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356570800
Sonepar Artikelnummer
121317191
Hersteller Artikelnummer
0800238
Hersteller Typ
EMLC (25,4X12,7)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800238
Farbe:
gelb
Länge:
12.7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25.4 mm
Höhe:
0.15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.277 kg
Gewebeetikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 12,7 mm, Textfeldbreite: 25,4 mm


