PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800558
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606936
Sonepar Artikelnummer
121317289
Hersteller Artikelnummer
0800558
Hersteller Typ
EMLC (51X25)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800558
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg
Gewebeetikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 750, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 51 mm


