PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815800
Farbe - gelb
Länge - 0.07 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124478
Sonepar Artikelnummer
121318190
Hersteller Artikelnummer
0815800
Hersteller Typ
EMLC (20X8)RL YE
Hersteller Artikel Nr.:
0815800
Farbe:
gelb
Länge:
0.07 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.486 kg
Gewebeetikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


