PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817617
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356123464
Sonepar Artikelnummer
121318211
Hersteller Artikelnummer
0817617
Hersteller Typ
EMLC (5,5X20)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817617
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.446 kg
Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 5,5 mm, Textfeldbreite: 20 mm


