PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824350
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352161
Sonepar Artikelnummer
121318501
Hersteller Artikelnummer
0824350
Hersteller Typ
EMLC (5,5X20)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824350
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Gewebeetikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 5,5 mm


