PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830164
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356627559
Sonepar Artikelnummer
121319886
Hersteller Artikelnummer
0830164
Hersteller Typ
EMLC (38X17)R YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830164
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Gewebeetikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 38 mm


