PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116134
Länge - 14 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040437
Sonepar Artikelnummer
121324694
Hersteller Artikelnummer
1116134
Hersteller Typ
MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116134
Länge:
14 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.045 kg
Gewebeetikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


